Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Weatherhub SmartHome System Klima@Home Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396685-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3060 IT
EAN/GTIN:
     4009816028051
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
TFA Dostmann Weatherhub SmartHome System Klima@Home Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz

Funk-Thermo/Hygro-Station Klima@Home

Inkl. 3 Sender
Raumklimaüberwachung mehrerer Räume
Einfache Übersicht der Messwerte
Individuelle Beschriftung

Überwachen Sie mit dem Klima@Home Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitig 4 Messstellen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So sehen Sie das Klima am Aufstellort und zusätzlich noch in drei weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich auf einen Blick und sind bestens informiert. Das Raumklima ist wichtig für die Gesundheit: Die Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18 bis 22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %. Verbindung zu WeatherHub: Durch die Verbindung mit dem WeatherHub SmartHome System lassen sich die Anzeigen des Klima@Home ganz einfach mit dem Smartphone abrufen, egal wo Sie gerade sind.

Ausstattung:
Funk-Uhr DCF-77 · Datum · Einstellbare Zeitzone ±9 h · 12/24 h-Anzeige · Min.-Max.-Funktion · Innen-/Außentemperatur · °C/°F-Anzeige · Innenluftfeuchtigkeit · Komfortzone.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 128 x 32 x 128 mm · Abmessungen Sensor(en): 44 x 24 x 160 mm · Anzahl Sensoren max.: 3 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außenluftfeuchte,Außentemperatur,Datum,Funk-Uhr (DCF77),Innenluftfeuchte,Innentemperatur,MAX-/MIN-Werte,Komfortanzeige (n),Max. 3 Sensoren · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Sender): 75 g · Gewicht (Station): 217 g · Messbereich Außenluftfeuchte: 1 99 % · Messbereich Außentemperatur: -40 +60 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 1 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 +60 °C · Messrate: 16 s · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Kompatibel mit dem Weatherhub SmartHome System • Batterielebensdauer ca. 1 - 1,5 Jahre · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außenluftfeuchte | Außentemperatur | Datum | Funk-Uhr (DCF77) | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | MAX-/MIN-Werte | Komfortanzeige (n)
Messbereich Innenluftfeuchte:
1 <bis/> 99 %
Messbereich Außenluftfeuchte:
1 <bis/> 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 <bis/> +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> +60 °C
Messrate:
16 s
Anzahl Sensoren max.:
3
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen Sensor(en):
44 x 24 x 160 mm
Abmessungen (Basisstation):
128 x 32 x 128 mm
Gewicht (Sender):
75 g
Gewicht (Station):
217 g
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, SmartHome Klimaanlagensteuerung, SmartHome Klimasteuerung, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816028051, TFA Dostmann, 30.3060 IT, Weatherhub SmartHome System Klima@Home, Klima@Home
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 77,31*
€ 4,00*
ab € 59,62*
€ 78,64*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 151,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3180.IT
ab € 12,98*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3180.K
ab € 87,30*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3181.K
ab € 38,06*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.