Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Home DCP311 Funkgong Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396442-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DCP311
EAN/GTIN:
     5004100965738
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Taster Hochformat weiß

Geheime Klopffunktion
IP55
Honeywell-ActivLink™

Mit geheimen Klopffunktion ausgestattet, die eine alternative Melodie spielt, wenn der Klingeltaster dreimal schnell hintereinander gedrückt wird. Die Bewohner werden hierdurch informiert, dass Familienangehörige oder Freunde an der Tür stehen. Der Klingeltaster verfügt über die Honeywell-ActivLink™ Technologie, die eine größere Reichweite, verbesserte Batterielebensdauer und eine gleichbleibende Verbindung gewährleistet, die gegenüber Signalstörungen immun ist. Das LED-Vertrauenslicht zeigt verlässlich an, dass Ihr Klingeltaster funktioniert. Mit Anzeige für geringen Batterieladestand.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Weiß · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Funkgong · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 30 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Honeywell Home
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Ausführung (allgemein):
Weiß
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
1x 3 V (CR 2032)
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Klingeltrafo, Klingeltransformator, honeywell funk-gong, klingeltrafo, funkgong 200 m, 5004100965738, Honeywell Home, DCP311, Honeywell-ActivLink™
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,55*
€ 21,09*
38 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,76*
€ 21,11*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,39*
€ 22,94*
€ 5,95*
ab € 21,43*
€ 25,04*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.