Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DW915S Funkgong Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396441-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DW915S
EAN/GTIN:
     5004100965721
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Honeywell DW915S Funkgong Empfänger

Verdrahteter Gong mit Transciever

Funkreichweite ca. 200 m
8 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Mit Schlaf-/Stummodus
Lichtring und LED-Blitzlicht
Honeywell-ActivLink™
Drahtgebunden und / oder per Funk verwendbar

Diese Funk-Gongs verfügen über Honeywell-ActivLink™ Technologie und bestechen durch ihre drahtlose Reichweite von 200 m. Dies gewährleistet, dass Sie die Funk-Gongs überall im Haus und im Garten mit sich nehmen können, und dabei immer auf dem Laufenden gehalten werden, ob ein Besucher an der Tür steht. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong-Set die Funkreichweite auf bis zu 400 m erhöht werden. Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Die Funk-Gongs sind bereits vorkonfiguriert und nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Wahlweise kann der Gong auch über ein Netzteil mit Micro-USB (5 V/2 A) betrieben werden.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht / Lichtring · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41.8 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Weitere technische Daten: 2 x Drahtgebundener Klingeltaster , 5 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt anschliessbar

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 126 x 126 x 41.8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
41.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Empfänger
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
LED-Blitzlicht / Lichtring
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
4x 1|ツ|5 V Baby-Batterien (C); Optionale externe Spannungsversorgung (Transformator) 8 V / 12 V AC; Optionale externe Spannungsversorgung über USB 5 V 500 mA
Lautstärke:
90 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, 5004100965721, Honeywell, DW915S, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,26*
€ 49,99*
€ 4,00*
ab € 36,99*
€ 49,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,42*
€ 60,84*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 66,13*
4 Tage
6
€ 6,45*
ab € 53,54*
€ 69,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
DCP311
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.