Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Home DW315S Gong 84 dBA Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396440-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DW315S
EAN/GTIN:
     5004100965714
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Gong mit Lichtring

6 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung

Verdrahteter Gong als Ersatz für Ihren jetzigen Gong oder zum Aufbau einer Klingelanlage. Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Optisch passend zur Funk-Gong-Serie ActivLinkTM von Honeywell.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 4x 1,5 V Mignon (AA) · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 84 dBA · Melodien (Anzahl): 6 · Montageart: Wand · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42.5 mm · Weitere technische Daten: mit Lichtring

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 110 x 42.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
42.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Honeywell Home
Farbe:
weiß | grau
Montageart:
Wand
Melodien (Anzahl):
6
Betriebsspannung (Details):
4x 1,5 V Mignon (AA)
Lautstärke:
84 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, honeywell funk-gong, funk gong, 5004100965714, Honeywell Home, DW315S, Türklingel, Glocke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,15*
€ 40,62*
38 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,46*
€ 40,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 37,01*
€ 41,23*
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 42,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 43,61*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.