Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Home DC915S Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396434-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC915S
EAN/GTIN:
     5004100965240
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funk-Gong-Set mit Klingeltaster Weiß

Funkreichweite ca. 200 m
8 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Mit Schlaf-/Stummodus
Lichtring und LED-Blitzlicht
Honeywell-ActivLink™

Diese Funk-Gongs verfügen über Honeywell-ActivLink™ Technologie und bestechen durch ihre drahtlose Reichweite von 200 m. Dies gewährleistet, dass Sie die Funk-Gongs überall im Haus und im Garten mit sich nehmen können, und dabei immer auf dem Laufenden gehalten werden, ob ein Besucher an der Tür steht. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers kann mit einem zweiten Funk-Gong-Set die Funkreichweite auf bis zu 400 m erhöht werden. Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Die Funk-Gongs sind bereits vorkonfiguriert und nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Wahlweise kann der Gong auch über ein Netzteil mit Micro-USB (5 V/2 A) betrieben werden.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 126 x 126 x 41,8 mm · Abmessungen Sender: 30 x 70 x 16 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 90 dBA · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht / Lichtring · Produkt-Art: Funkgong · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m

Lieferumfang:
Klingeltaster, Gong, 1x Knopfzelle CR2032.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
1c. Marke:
Honeywell Home
Farbe:
weiß | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
LED-Blitzlicht / Lichtring
Abmessungen Empfänger:
126 x 126 x 41,8 mm
Abmessungen Sender:
30 x 70 x 16 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 4x 1,5 V Baby-Batterien (C)
Lautstärke:
90 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, 5004100965240, Honeywell Home, DC915S, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 66,12*
€ 4,00*
ab € 48,33*
€ 66,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.