Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DC515SP2 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396433-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC515SP2
EAN/GTIN:
     5004100965226
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Honeywell DC515SP2 Funkgong Komplett-Set

Funk-Gong-Set mit Klingeltaster Weiß

Funkreichweite ca. 150 m
6 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Mit Schlaf-/Stummodus
Lichtring und LED-Blitzlicht
Honeywell-ActivLink™

Der Lichtring ist mit 7 einstellbaren Farben und LED-Blitzlicht ausgestattet für visuelle Meldungen. Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen. Ihr schlankes Design ermöglicht Ihren nahtlosen Übergang in den Stil jeder Wohnumgebung. Einfach zu installieren und nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Sie profitieren von der Honeywell-ActivLink™ Technologie, die unglaublich zuverlässige Funk-Verbindung.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 70 x 70 x 76,5 mm · Abmessungen Sender: 30 x 70 x 16 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 84 dBA · Melodien (Anzahl): 6 · Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht / Lichtring · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
Klingeltaster, Steckdosen-Gong, 1x Knopfzelle CR2032.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
6
Optische Signalisierung:
LED-Blitzlicht / Lichtring
Abmessungen Empfänger:
70 x 70 x 76|ツ|5 mm
Abmessungen Sender:
30 x 70 x 16 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 230 V
Lautstärke:
84 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, Nachtlicht, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, 5004100965226, Honeywell, DC515SP2, Honeywell-ActivLink™
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,90*
€ 66,18*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,19*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 116,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.