Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1396428-BP Herst.-Nr.: DC313S EAN/GTIN: 5004100965080 |
| |
|
| | |
| Honeywell DC313S Funkgong Komplett-Set
Funk-Gong-Set mit Klingeltaster Weiß
Funkreichweite ca. 150 m 6 Melodien einstellbar Mit Lautstärkeregelung Honeywell-ActivLink™
Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und Problemlosigkeit konzipiert. Dank Honeywell-ActivLink™ sind die Funk-Gongs bereits integriert und sofort einsatzbereit. Die unkomplizierte, schraubenfreie Installation bewirkt, dass Sie die Funk-Gongs innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen können.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 110 x 70 x 42,5 mm · Abmessungen Sender: 30 x 70 x 16 mm · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 84 dBA · Melodien (Anzahl): 6 · Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m
Lieferumfang: Klingeltaster, Gong, 1x Knopfzelle CR2032.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Grau | Marke: | Honeywell | Farbe: | weiß | grau | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 150 m | Melodien (Anzahl): | 6 | Optische Signalisierung: | LED-Blitzlicht | Abmessungen Empfänger: | 110 x 70 x 42|ツ|5 mm | Abmessungen Sender: | 30 x 70 x 16 mm | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Betriebsspannung (Details): | Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 4x 1|ツ|5 V Mignon (AA) | Lautstärke: | 84 dBA | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, 5004100965080, Honeywell, DC313S, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,69* | € 44,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,94* | € 44,87* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,25* | € 68,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,44* | € 73,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|