Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MW MSEB Montageschlüssel Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396401-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973939000
EAN/GTIN:
     4250260228645
Suchbegriffe:
Steckverbinder-Schraubenschlüssel
Steckverbinderschlüssel
steckverbinder schraubenschlüssel
SKS Hirschmann MW MSEB Montageschlüssel Blau 1 St.

Montagewerkzeug MW MSEB

Montageschlüssel
Passend für Steckverbinder: SKS Hirschmann Serie MSEB

Passendes Montagewerkezeug zum einfachen Ein- oder Ausbau der 2 mm Sicherheits-Einbaubuchsen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Passend für Steckverbinder: SKS Hirschmann Serie MSEB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
blau
Passend für Steckverbinder:
SKS Hirschmann Serie MSEB
Herst.-Teilenr.:
973939000
Typ (Hersteller-Typ):
MW MSEB
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montageschlüssel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4250260228645, SKS Hirschmann, 973939000, MW MSEB, 901-1652
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,51*
€ 47,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 48,73*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,79*
€ 52,67*
€ 8,95*
ab € 42,63*
€ 62,13*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 48,11*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.3000-22
ab € 4,81*
Zubehör
Stäubli
23.3000-21
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.