Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ULTRA RESISTANT 45900-00000-00 Filament-Klebeband tesapack® Transparent (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396386-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45900-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448314079
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
tesa ULTRA RESISTANT 45900-00000-00 Filament-Klebeband tesapack® Transparent (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

tesa® Filamentband Ultra Resistant

Besonders reißfestes Premium-Filamentband
Spezialklebeband für extreme Anforderungen
Ideal zur Verstärkung von sehr schweren Paketen und zur Transportsicherung
Verpacken, Bündeln und Palettieren
Anwickeln im Rollenwechselzyklus
Lösungsmittelfrei

Für manche Aufgaben sind herkömmliche Klebelösungen einfach zu schwach und man benötigt ein besonders starkes und reißfestes Klebeband. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. das Verpacken von sehr schweren und sperrigen Kartons, der Verschluss von Paketen mit gefährlichen Gütern, die Sicherung von Transporten oder die Bündelung von Materialien. tesa® Ultra Resistant wurde für diese Herausforderungen entwickelt und meistert sie mit Bravour. Die herausragenden Fähigkeiten des Filamentbands basieren auf einem Polyester-Klebefilm, der mit Glasfasern verstärkt wird.

Technische Daten:
Dicke: 0.125 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produkt-Art: Filament-Klebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 250 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® · Trägermaterial (Details): Glasfaser, PET · Typ (Hersteller-Typ): ULTRA RESISTANT

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesapack®
Typ (Hersteller-Typ):
ULTRA RESISTANT
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
Glasfaser|ツ| PET
Reißkraft:
250 N/10 mm
Dicke:
0.125 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,08*
€ 8,53*
1
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 8,54*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 8,66*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 8,94*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Sonstiges
tesa
51112
ab € 6,63*
Sonstiges
tesa
57026
ab € 0,95*
Sonstiges
tesa
57108-00000-01
ab € 11,42*
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,58*
Sonstiges
tesa
57272-00200
ab € 0,77*
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,22*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,61*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,08*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.