Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intact GL10 Battery-Guard Batterieüberwachung 12 V Bluetooth® Verbindung, appfähig, Ladeüberwachung 15 mm x 60 mm x 45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1395869-BP
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GL10
EAN/GTIN:
     4250227553124
Suchbegriffe:
Batteriewächter
Intact GL10 Battery-Guard Batterieüberwachung 12 V Bluetooth® Verbindung,appfähig,Ladeüberwachung 15 mm x 60 mm x 45 mm

Intact GL10 Battery-Guard Batterieüberwachung 12V Bluetooth® Verbindung, appfähig, Ladeüberwachung

Kabellos via Bluetooth
Batterieüberwachung per Smartphone
Kostenlose App verfügbar
Gibt Ladeempfehlung
Für Blei/Gel und Lithiumbatterien

Mit dem intAct Battery-Guard und der kostenfreien Apple- oder Android-App sind Sie nun in der Lage, den Ladezustand Ihrer Batterie schnell und einfach zu kontrollieren, denn nur bei einem beständigen, positiven Ladezustand der Batterie ist auch die volle Kapazität und Nutzbarkeit gewährleistet. Der positive Ladezustand verhindert zudem eine eventuelle frühzeitige Schädigung bzw. einen Ausfall der Batterie. Nach dem einfachen Anschluss mittels Ringösen an der Batterie und dem Herunterladen der Android- oder Apple-App, kann der aktuelle Spannungswert abgerufen werden. Der Sender ist für 12 V Blei/Gel und Lithium Batterien verwendbar. Die Reichweite liegt bei ca. 6 Metern. Die vierfarbige, tachometerähnliche Anzeige zeigt den Ladezustand in dunkelgrün (vollgeladen), hellgrün (teilgeladen), orange (entladen) und rot (tiefentladen) an. Zusätzlich wird der Spannungswert alphanummerisch wiedergegeben. Bei Unterschreitung der Mindestspannung wird auf ein baldiges Nachladen der Batterie hingewiesen.
Mittels der App kann die Spannung von bis zu 4 Batterien kontrolliert werden, natürlich muss dazu an jeder Batterie ein intAct Battery-Guard installiert sein.

Ausstattung:
IP67-dichtes Gehäuse · Kompakte Bauform mit Kabelschuhen · Kabellos via Bluetooth · Batterieüberwachung mit dem Smartphone · Kostenlose Android/Apple App · Ladeempfehlung bei Unterschreitung der Mindestspannung · Bis zu 4 Fahrzeuge können überwacht werden · Überwachung von 12 V Blei/Gel und Lithium Batterien möglich · Einfache Befestigung durch Ringösen an der Batterie · Stromverbrauch max. 1,7 mA · Bei Verpolung entsteht kein Schaden am Sender oder der Batterie · Kostenfreie App im App Store oder im Google Play Store unter "intAct Battery-Guard" herunterladen.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Gewicht: 33 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Bluetooth® Verbindung,appfähig,Ladeüberwachung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Weitere technische Daten: 8 mm Ringkabelschuhe für den Batterieanschluß

Systemvoraussetzungen:
Android oder Apple Smartphone / Tablet,Bluetooth 4.0 · Android 4.3 (ab original Android 4.3) · IOS 5.0 (Iphone 4S ab original iOS 5.0)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 60 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Akkuspannung (LOV):
12 V
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Bluetooth® Verbindung | appfähig | Ladeüberwachung
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Gewicht:
33 g
Produkt-Art:
Batterieüberwachung
Weitere Suchbegriffe: 04250227553124, 4250227553124, Intact, GL10, GL10 Battery-Guard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
282
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 30,16*
€ 4,00*
ab € 17,56*
€ 30,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.