Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LogiLink AA0080 LED Smartphone Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1395566-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0080
EAN/GTIN:
     4052792035759
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Logilink Smartphone LED Licht

3 einstellbare Helligkeitsstufen

Das externe LED-Blitz-Licht von LogiLink verbessert bei schlechten Lichtverhältnissen die Qualität von Ihren Fotos und Videos. Es ist auch mögliche den AA0080 eigenständig ohne Smartphone als Licht zu verwenden. Die kostenlose iblazr App einfach aus dem Google Play oder iTunes Store herunterladen.
Externes LED-Blitzlicht zur Verbesserung Ihrer Fotos / Videos mit Ihrem Smartphone bei schlechten Lichtverhältnissen.

Ausstattung:
3 einstellbare Helligkeitsstufen · Betrieb als Einzellichtquelle möglich · Integrierte wiederaufladbare 200 mAh Li- Ionen-Akku · Farbe: Schwarz.

Technische Daten:
Gewicht: 14 g · Produkt-Art: LED Smartphone Licht · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
LogiLink
Gewicht:
14 g
Produkt-Art:
LED Smartphone Licht
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, logilink led-taschenlampe, 4052792035759, LogiLink, AA0080
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,47*
€ 7,25*
€ 9,90*
ab € 5,48*
€ 7,26*
€ 3,80*
ab € 5,55*
€ 7,35*
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 7,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 9,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.