| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1395560-BP Herst.-Nr.: RF-4186680 EAN/GTIN: 4016139039831 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4186680 Einspeiseweiche 5 - 2400 MHz
renkforce SAT-Einspeiseweiche
Frequenzbereich 5 - 2400 MHz Dämpfung SAT 3 dB, Terr. 3 dB
Diese SAT-Einspeiseweiche ermöglicht das Zusammenführen eines terrestrischen und eines SAT-Signals auf eine Antennenleitung.
Technische Daten: Dämpfung SAT: < 3 dB · Dämpfung terrestrisch: < 3 dB · Frequenzbereich Antennen: 5 - 2400 MHz · Schirmungsmaß: 90 dB · Teilnehmer-Anzahl: 1
Hinweis: Zum Trennen der Signale ist der Einsatz einer 3-fach Antennendose notwendig! Weitere Informationen: | | Frequenzbereich Antennen: | 5 - 2400 MHz | Dämpfung SAT: | < 3 dB | Dämpfung terrestrisch: | < 3 dB | Marke: | Renkforce | Schirmungsmaß: | 90 dB | Teilnehmer-Anzahl: | 1 | Produkt-Art: | Einspeiseweiche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016139039831, Renkforce, RF-4186680 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,93* | € 8,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,91* | € 8,81* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,81* | € 18,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,22* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|