Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x mSATA-Buchse - 1x IDE-Stecker 44pol.]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391543-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4174629
EAN/GTIN:
     4016139005959
Suchbegriffe:
04016139005959
4016139005959
Renkforce
RF-4174629
Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x mSATA-Buchse - 1x IDE-Stecker 44pol.]

renkforce IDE Festplatten-Konverter für mSATA

Konvertiert mSATA SSD auf IDE 44 pol.
Bauhöhe beträgt 7 mm
Keine Treiberinstallation erforderlich
Inkl. Befestigungschrauben

Dieser Konverter kann als Ersatz für eine 6,35 cm (2,5") IDE Festplatte verwendet werden. Hierfür eine mSATA SSD in gewünschter Größe in den Konverter einstecken.
Der Rahmen weist Bohrungen und Gewinde von Notebook Festplatten auf. Im Bedarfsfall könnte der Adapter wie eine Festplatte verschraubt werden. Die Bauhöhe des Metallrahmen beträgt 7 mm.

Ausstattung:
Unterstützt Windows, Mac und Linux OS
Unterstützt SATA I, SATA II und SATA III (bis zu 6 GBit/s) mSATA SSD
Kompatibel mit Serial ATA 2.6
RoHs konform

Technische Daten:
Anschluss-Typ: IDE,mSATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): mSATA-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): IDE-Stecker 44pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Einbaurahmen · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): IDE · Weitere technische Daten: Bauhöhe 7 mm - IDE Strombuchse

Lieferumfang:
Konverter,4x Schrauben,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
mSATA-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
IDE-Stecker 44pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Schnittstellenkarten-Besonderheiten:
inkl. Einbaurahmen
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
IDE
Anschluss-Typ:
IDE | mSATA
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: ide sata adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,19*
€ 32,87*
Lager 102
368
1
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 32,88*
1
€ 6,95*
ab € 25,76*
€ 35,17*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 34,55*
€ 43,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.