Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1391524-MU Herst.-Nr.: RF-4174572 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Unterstützte Video-Modi | 2160p |  | Datenübertragungsrate | 10.8 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |  | HDCP | Ja |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,06* | € 9,48* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,43* | € 9,50* |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,39* | € 12,86* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,92* | € 15,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|