Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1391508-BP Herst.-Nr.: 03601 EAN/GTIN: 4009803889245 |
| |
|
| | |
| Revell 03601 Star Wars X-Wing Fighter Science Fiction Bausatz 1:112
Star Wars X-Wing Fighter
Detailgetreuer Bausatz
Die neuen Star Wars-Plastikmodellbausätze zum Kleben und Bemalen bieten Modellbauern ab 10 Jahren jetzt noch mehr Bastelspaß. Der X-wing ist ein wendiger Jäger der Rebellenallianz und vereint Geschwindigkeit mit Feuerkraft.
Ausstattung: Fein gravierte Oberfläche · Pilotenfigur · Cockpitnachbildung · Nachgebildeter Navigationsdroide · 21 Einzelteile.
Technische Daten: Anzahl Teile: 21 · Maßstab: 1:112 · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 110 mm x 99 mm | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Produktabmessung, Breite: | 99 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 21 | Maßstab: | 1:112 | Herst.-Teilenr.: | 03601 | Produkt-Art: | Science Fiction Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 11,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 11,88* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,15* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|