Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GBH 12-52 DV SDS-Max-Bohrhammer 1700 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391469-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611266000
EAN/GTIN:
     3165140542272
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Professional GBH 12-52 DV SDS-Max-Bohrhammer 1700 W inkl. Koffer

Bohrhammer GBH 12-52 DV Professional

1700 W
Schlagenergie max. 19 J
Max. Bohr-Ø (Beton) 150 mm

Bohrhammer mit Sanftanlauf und Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.

Ausstattung:
Vibrationsdämpfungssystem · Wiederanlaufschutz · Überlastkupplung · Konstantelektronik · Drehzahlvorwahl · SDS-max-Werkzeugaufnahme.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Bohr-Durchmesser (max.): (Beton) 150 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 11.9 kg · Leistung: 1700 W · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 312 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Schlagenergie max.: 19 J · Schlagzahl max.: 2150 /min · Typ: GBH 12-52 DV Professional · Werkzeugaufnahme: SDS-Max

Lieferumfang:
Fetttube · Maschinentuch · Zusatzhandgriff · Handwerkerkoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 120 x 312 mm
Produktabmessung, Höhe:
312 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bosch Professional
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Schlagzahl max.:
2150 /min
Schlagenergie max.:
19 J
Leistung:
1700 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton) 150 mm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 220 /min
Typ:
GBH 12-52 DV Professional
Gewicht:
11.9 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds max, 3165140542272, Bosch Professional, 0611266000, GBH 12-52 DV, bosch blau
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 820,05*
€ 855,06*
€ 4,90*
ab € 833,39*
€ 867,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 833,93*
€ 871,61*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 868,66*
€ 904,71*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 951,00*
€ 986,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,07*
€ 1.173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,64*
€ 1.165,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,78*
€ 1.148,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,56*
€ 1.135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,00*
€ 1.131,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 690 003
ab € 52,33*
Zubehör
Bosch
1 618 596 455
ab € 130,28*
Zubehör
Bosch
1 618 596 456
ab € 145,65*
Zubehör
Bosch
1 618 596 457
ab € 142,59*
Zubehör
Bosch
1 618 596 458
ab € 160,63*
Zubehör
Bosch
1 618 596 459
ab € 165,49*
Zubehör
Bosch
1 618 596 460
ab € 203,47*
Zubehör
Bosch
1 618 596 461
ab € 205,56*
Zubehör
Bosch
1 618 596 462
ab € 225,47*
Zubehör
Bosch
2 608 690 004
ab € 34,74*
Zubehör
Bosch
2 608 690 005
ab € 40,29*
Zubehör
Bosch
2 608 690 237
ab € 42,09*
Zubehör
Bosch
1 618 600 210
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2 608 690 127
ab € 56,26*
Zubehör
Bosch
2 608 690 141
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.