Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Outdoor Kissen Highlander Trail selbstaufblasend Grün SM112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391402-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     SM112
EAN/GTIN:
     5034358051167
Suchbegriffe:
Anglerkissen
Camping Sitzkissen
Campingkissen
Kissen
Highlander Thermokissen Trail

Vorgeformte Kontur stützt den Nacken
Wasserabweisende Beschichtung
Schaumstoffeinlage
Wellenschliff-Kontur
Inkl. Aufbewahrungsbeutel

Das selbstaufblasende Thermokissen ist sehr kompakt und komfortabel und ideal für das Familiencamping aber auch für daheim. Die vorgeformte Kontur stützt den Nacken. Die Hülle besteht aus weichem 75D Polyester (Peach touch) mit einer wasserabweisenden PVC-Beschichtung. Die Füllung ist eine 8 cm dicke Schaumstoffeinlage (18-20 kgs/m3) für optimalen Komfort. Das Kissen verfügt über eine Wellenschliff-Kontur sowie ein Kunststoffventil und wird inklusive Aufbewahrungsbeutel, 2 Gummibändern und Reparaturset geliefert.

Technische Daten:
Farbe: Grün · Gewicht: 250 g · Material: Polyester,PVC,Schaumstoff · Outdoorbekleidungs-Typ (Kategorisierung): Outdoor Kissen · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 350 mm

Lieferumfang:
Kissen · Aufbewahrungsbeutel · 2 Gummibänder · Reparaturset · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Transportables Sitzkissen, anglerkissen, 5034358051167, Highlander, SM112, Trail selbstaufblasend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nite Ize
LSB2-11-R3
ab € 3,72*
Sonstiges
Heat Company
622600
ab € 2,71*
Sonstiges
k.A.
99780
ab € 5,84*
Sonstiges
k.A.
99778
ab € 4,72*
Sonstiges
Renkforce
1369125
ab € 14,56*
Sonstiges
Polarlite
672C2
ab € 45,60*
Sonstiges
Runlock
254
ab € 6,28*
Sonstiges
T Reign
TRMDCA-OTR1-201
ab € 23,06*
Sonstiges
3iX
31799
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.