Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlander Sleepeze AIR050 Outdoor Kissen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391196-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     AIR050
EAN/GTIN:
     5034358050511
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Kissen
Reisekopfkissen
Garten-Sitzkissen
Highlander Sleepeze AIR050 Outdoor Kissen Blau

Highlander Luftkissen Sleepeze

Weich beflokt
Sicherheitsventil
Universell verwendbar

Kleines aufblasbares Kissen für unterwegs aus weich beflocktem PVC, mit Sicherheitsventil zum Befüllen und Entleeren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: PVC · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 430 x 100 x 260 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Marke:
Highlander
Farbe:
blau
Material:
PVC
Produkt-Art:
Outdoor Kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.