| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1391192-BP Herst.-Nr.: ACC029-OE EAN/GTIN: 5034358039042 |
| |
|
| | |
| Highlander Rucksackschutzhülle Schutzhülle Large 70 l (Ø x L) 80 mm x 200 mm Orange ACC029-OE
Highlander Rucksackschutzhülle
Kompakt und leicht Wassersäule 3 m Inkl. Packsack mit Kordelzug
Schützen Sie ihren Rucksack vor Nässe und Schmutz! Leichter Rucksack- bzw. Taschenüberzug aus 210D Polyester mit wasserabweisender PU-Beschichtung. Damit ist Ihr Rucksack bei Wind und Wetter optimal geschützt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyester,PU Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Volumen (Rucksack): 70 l · Weitere technische Daten: Wassersäule 3 m
Lieferumfang: Schutzhülle · Packsack
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 80 mm x 200 mm | Herstellerfarbe: | Orange | Produktabmessung, Ø: | 80 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Highlander | Farbe: | orange | Material: | Polyester | PU Kunststoff | Volumen (Rucksack): | 70 l | Produkt-Art: | Rucksackschutzhülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |