Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 225/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 225 VA 4.68 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390835-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 225/2x24
EAN/GTIN:
     4016139063645
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block RKD 225/2x24 Ringkerntransformator 2 x 115 V 2 x 24 V/AC 225 VA 4.68 A

Ringkerntrafo Serie RKD

2 x 115 V
2 x 24 V/AC
4.68 A
225 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 4.68 A · Ausgangsspannung: 24 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2.30 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, Ul=class 105 · Leistung: 225 VA · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): 40 °C · Zulassungen, Normen: VDE 0570 Teil 2-6, DIN EN 615558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 615558-2-6, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66

Lieferumfang:
Ohne Montagezubehör

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 24 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RKD 225/2x24
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
4.68 A
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
225 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| Ul=class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Primärspannung:
2 x 115 V
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0570 Teil 2-6|ツ| DIN EN 615558-2-6|ツ| EN 61558-2-6|ツ| IEC 615558-2-6|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No. 66
Umgebungstemperatur (max.):
40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
2.30 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,83*
€ 83,66*
€ 8,95*
ab € 64,33*
€ 85,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,14*
€ 99,40*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 101,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0468*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,72*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,32*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.