Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FST 250/23 Trenntransformator 1 x 230 V/AC, 400 V/AC 1 x 230 V/AC 250 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390808-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FST 250/23
EAN/GTIN:
     4016139063430
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block FST 250/23 Trenntransformator 1 x 230 V/AC,400 V/AC 1 x 230 V/AC 250 VA

El 105/60,5 Steuer- und Sicherheitstransformator Serie FST

1 x 230 V/AC,400 V/AC
1 x 230 V/AC

250 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC,400 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 4.30 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B · Leistung: 250 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Schutzklasse: I · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Zulassungen, Normen: EN 61558 Teil 1 mit 2-2 unt Teil 2-4 · ENEC 10 (VDE)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 106 x 105 x 112 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC|ツ| 400 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
FST 250/23
Montageart:
Fußwinkel | Hutschiene
Eingangsspannung (num):
230 V/AC | 400 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
250 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
EN 61558 Teil 1 mit 2-2 unt Teil 2-4 · ENEC 10 (VDE)
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
4.30 kg
Produkt-Art:
Trenntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 121,93*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 124,57*
Frei Haus
ab € 168,15*
€ 216,40*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 179,14*
€ 222,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.