Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 929121 DPA M CLE RJ45B 48 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank, Netzwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390778-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929121
EAN/GTIN:
     4013364118935
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
DEHN 929121 DPA M CLE RJ45B 48 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank,Netzwerk (RJ45) 10 kA 1 St.

Universeller Ableiter Industrial Ethernet Hutschienenmontage

Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
Ableitstrom 10 kA
Nennspannung 48 V
Schutzart IP10

Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at bis 57 V) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.

Technische Daten:
Ableitstrom: 10 kA · Betriebstemperaturbereich: - 40 80 °C · Nennspannung: 48 V · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP10 · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank,Netzwerk (RJ45)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 75 mm x 19 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
DEHN
Schutzart:
IP10
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank | Netzwerk (RJ45)
Herst.-Teilenr.:
929121
Nennspannung:
48 V
Ableitstrom:
10 kA
Betriebstemperaturbereich:
- 40 <bis/> 80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, tk datenleitungsschutzgerät, 4013364118935, DEHN, 929121, DPA M CLE RJ45B 48, 768-1842
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
200
€ 6,90*
ab € 89,75*
€ 89,75*
€ 4,00*
ab € 78,36*
€ 96,38*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 99,60*
1 Tag
206
€ 5,90*
ab € 81,57*
€ 100,18*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 82,16*
€ 100,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,08*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 100,56*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,86*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,26*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 22,26*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,07*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 98,57*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 99,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.