Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block AVB 2,3/2/9 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 9 V/AC 2.30 VA 127 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390759-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB 2,3/2/9
EAN/GTIN:
     4016139063270
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block AVB 2,3/2/9 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 9 V/AC 2.30 VA 127 mA

El 30/12,5 Printtransformator

2 x 115 V
2 x 9 V/AC
127 mA
2.30 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 127 mA · Ausgangsspannung: 9 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.11 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 105 · Leistung: 2.30 VA · Produktabmessung, Breite: 27.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 32.3 mm · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.3 x 27.3 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
32.3 mm
Produktabmessung, Breite:
27.3 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 9 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
AVB 2|ツ|3/2/9
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
127 mA
Ausgangsspannung:
9 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
2.30 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
0.11 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,25*
2 Tage
124
1
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 9,30*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,43*
1
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 11,93*
7 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 13,83*
€ 19,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213828
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.