Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1390541-MU Herst.-Nr.: 65593 EAN/GTIN: 4043619655939 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres seriellen Anschlusses um 90° abwinkeln. Somit können Sie Ihr serielles Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene serielle Buchse nur schwer zugänglich ist. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die Schrauben und Muttern gegeneinander auszutauschen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | VGA |  | Anschluss 2 | VGA |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.4 mm |  | Tiefe | 33 mm |  | Höhe | 25.4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,17* | € 4,63* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,73* | € 5,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,91* | € 5,74* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,76* | € 7,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,80* | € 12,88* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|