Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390541-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65593
EAN/GTIN:
     4043619655939
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Delock Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Schwarz

Delock D-Sub 9pol. Adapter Stecker auf Buchse 90° gewinkelt

Zum Anschluss von seriellen Kabeln an schwer zugänglichen Stellen
90° gewinkelt

Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres seriellen Anschlusses um 90° abwinkeln. Somit können Sie Ihr serielles Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene serielle Buchse nur schwer zugänglich ist. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die Schrauben und Muttern gegeneinander auszutauschen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anwendungsbereiche: Seriell-/Parallel-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: 90° gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
VGA
Kabel-Anwendung:
Seriell
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
Seriell
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Adapter VGA, VGA Adapter, sub-d steckverbinder 9 polig, d-sub steckverbinder, 04043619655939, 4043619655939, Delock, 65593, 183179
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 3,45*
1
€ 6,78*
ab € 3,14*
€ 3,47*
6 Tage
139
1
€ 9,90*
ab € 3,68*
€ 4,07*
10
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 4,95*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.