Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftgehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 1.27 mm DS1015-02-14R6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390065-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1015-02-14R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Micro-MaTch Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 14

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Farbe: Rot · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herst.-Teilenr.: DS1015-02-14R6 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Thermoplastik UL94V-O · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.60 mm · Rastermaß: 1.27 mm · RoHS-konform: Ja · Serie (Steckverbinder): Micro-MaTch · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): DS1015-02-14R6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 5 mm x 3.60 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
3.60 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
1c. Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.:
DS1015-02-14R6
Typ (Hersteller-Typ):
DS1015-02-14R6
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastik UL94V-O
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1015-02-14R6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,90*
Lager 102
102
1
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,00*
2
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3801/14 (100FT)
ab € 40,91*
Zubehör
3M
3811/14 (100FT)
ab € 82,91*
Zubehör
3M
HF365/14SF (100FT)
ab € 59,10*
Zubehör
3M
1700/14 (100FT)
ab € 61,50*
Zubehör
3M
3302/14SF (100FT)
ab € 51,27*
Zubehör
3M
3319/14 (100FT)
ab € 292,76*
Zubehör
3M
3365/14SF (100FT)
ab € 35,19*
Zubehör
3M
3539/14 (100FT)
ab € 93,02*
Zubehör
CONNFLY
DS1057-14A282R-30.5
ab € 12,13*
Zubehör
CONNFLY
DS1058-14M28-30.5
ab € 15,95*
Zubehör
BQ CABLE
FLC-14/30-E
ab € 13,82*
Zubehör
3M
3659/14SF (100FT)
ab € 147,70*
Zubehör
3M
3759/14SF (100FT)
ab € 76,36*
Zubehör
ENGINEER
SS-10
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.