Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1389709-BP Herst.-Nr.: 83775 EAN/GTIN: 4043619837755 |
| |
|
|  |  |
 | Delock Strom Anschlusskabel [1x PCIe-Stecker 8pol. - 1x PCIe-Buchse 6pol.] 0.20 m Gelb,Schwarz
Delock Stromkabel PCI Express 6 Pin Buchse auf 8 Pin Stecker
PCI Express 6 Pin Buchse auf PCI Express 8 Pin Stecker Zur Stromversorgung von PCie Karten
Dieses Delock Stromkabel adaptiert von PCI Express 6 Pin auf PCI Express 8 Pin. Es dient zur Stromversorgung von PCIe Karten mit 8 Pin Anschluss.
Technische Daten: AWG: 18 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: PCI-Express · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): PCIe-Stecker 8pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PCIe-Buchse 6pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.20 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Gelb | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | PCIe-Stecker 8pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | PCIe-Buchse 6pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Strom | Innenleiter-Material: | CCA | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | PCI-Express | AWG: | 18 | Abschirmung: | ohne Schirmung | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,25* | € 1,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,32* | € 2,02* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,47* | € 2,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 1,52* | € 2,31* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,35* | € 6,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|