Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65595 Kabeladapter Sub-D 9p Schwarz, Blau, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65595 Kabeladapter Sub-D 9p Schwarz, Blau, Rot, Silber
DeLOCK 65595 Kabeladapter Sub-D 9p Schwarz, Blau, Rot, Silber
DeLOCK 65595 Kabeladapter Sub-D 9p Schwarz, Blau, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     102-1389708-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65595
EAN/GTIN:
     4043619655953
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres seriellen Anschlusses um 270° abwinkeln. Somit können Sie Ihr serielles Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene serielle Buchse nur schwer zugänglich ist. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die Schrauben und Muttern gegeneinander auszutauschen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Sub-D 9p
Anschluss 2
Sub-D 9p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
25.4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,51*
8 Tage
254
1
€ 9,90*
ab € 3,61*
€ 5,26*
1
€ 6,78*
ab € 4,25*
€ 6,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,16*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.