Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389708-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65595
EAN/GTIN:
     4043619655953
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Delock D-Sub 9pol. Adapter Stecker auf Buchse 270° gewinkelt

Zum Anschluss von seriellen Kabeln an schwer zugänglichen Stellen
270° gewinkelt

Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres seriellen Anschlusses um 270° abwinkeln. Somit können Sie Ihr serielles Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene serielle Buchse nur schwer zugänglich ist. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die Schrauben und Muttern gegeneinander auszutauschen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Produkt-Art: Seriell Adapter · Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: 270° gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 9pol.
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
VGA
Kabel-Anwendung:
Seriell
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
Seriell
Auflösung Video optisch:
640 x 480 Pixel
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,90*
€ 3,90*
€ 2,50*
ab € 2,91*
€ 3,91*
€ 3,80*
ab € 2,98*
€ 4,00*
7 Tage
318
€ 9,90*
ab € 3,15*
€ 4,23*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.