Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88980160 EM4 Antenne SPS-GSM Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389650-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88980160
EAN/GTIN:
     4016139005119
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Crouzet-EM4
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Crouzet 88980160 EM4 Antenne SPS-GSM Modul

EM4 Antenne für drahtlose Netzwerke

Verwendbar für die gesamte Baureihe: em4 remote, em4 alert 2G und 3G
Kompatibel mit WLAN, Bluetooth, UMTS und GSM
Kompakt, Anbringung im Innenraum, Magnet- oder Klebebefestigung mit 3-m-Kabel zur Montage außerhalb des Schaltschranks

Technische Daten:
Montageart (Details): Magnetisch; Klebebefestigung · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: RP SMA, SMA-Stecker, umgekehrte Polung · Typ: Innenbereich · Stehwellenverhältnis: <2:1 · Verstärkung: max. 2.2 dB · Frequenzen: GSM 850/ 900/ 1800/ 1900/ 2100 MHz, 2,4 GHz WLAN und Bluetooth · Kabel: RG174, 3m · Eingangswiderstand: 50 Ω.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 32 mm x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Crouzet
Herst.-Teilenr.:
88980160
Typ (Hersteller-Typ):
EM4 Antenne
Montageart (Details):
Magnetisch; Klebebefestigung
Produkt-Art:
SPS-GSM Modul
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, gsm antenne, 3593150047072, Crouzet, 88980160, EM4 Antenne, 818-7152
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,45*
€ 41,02*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,42*
€ 41,03*
€ 8,95*
ab € 27,28*
€ 41,32*
€ 5,90*
ab € 28,95*
€ 44,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.