Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0405044/D 0405044/D TNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389600-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0405044/D
EAN/GTIN:
     4011376713858
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder bkl
tnc steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
BKL Electronic 0405044/D 0405044/D TNC-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 50 Ω 1 St.

TNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Kabel-Durchmesser: 3.20 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
0405044/D
Typ (Hersteller-Typ):
0405044/D
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kabel-Durchmesser:
3.20 mm
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
Frontplatten-Stärke:
4 mm
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 58 C/U
Produkt-Art:
TNC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376713858, BKL Electronic, 0405044/D, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,62*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,63*
7 Tage
73
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,15*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.