Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 1.76 V/DC (L x B x H) 40 x 44 x 3.9 mm TEG-127008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389173-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389173
EAN/GTIN:
     4016139004716
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie TEG

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 1.76 V/DC · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.9 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Temperatur-Differenz (max.): 70 °C · Typ: TEG-127008 · Weitere technische Daten: V (Load): 1.76 V/DC · I (Load): 0.41 A · W (Load): 0.72 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004716, 1389173, TEG-127008, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 55,02*
€ 4,00*
ab € 38,22*
€ 56,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG