Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 3.52 V/DC (L x B x H) 30 x 34 x 3.6 mm TEG-127005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389171-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TEG-127005
EAN/GTIN:
     4016139004693
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie TEG

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 3.52 V/DC · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Temperatur-Differenz (max.): 70 °C · Typ: TEG-127005 · Weitere technische Daten: V (Load): 1.76 V/DC · I (Load): 0.22 A · W (Load): 0.39 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004693, TEG-127005, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 45,05*
€ 4,00*
ab € 30,73*
€ 46,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG