Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 14.5 V/DC 12 A 106 W (L x B x H) 40 x 40 x 2.8 mm HP-127120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389170-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389170
EAN/GTIN:
     4016139004686
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie HP

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 14.5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.8 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Strom (max.): 12 A · Temperatur-Differenz (max.): 68 °C · Typ: HP-127120 · Wärme-Leistung (max.): 106 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004686, 1389170, HP-127120, Peltierelemente, peltier element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG