Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 15.4 V/DC 8.5 A 72 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.3 mm TEC1-127080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389167-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389167
EAN/GTIN:
     4016139004655
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie TEC1

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 15.4 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.3 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Strom (max.): 8.5 A · Temperatur-Differenz (max.): 67 °C · Typ: TEC1-127080 · Wärme-Leistung (max.): 72 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004655, 1389167, TEC1-127080, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 21,27*
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 21,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG