Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 15.4 V/DC 2.1 A 18.1 W (L x B x H) 25 x 25 x 3.6 mm TES1-127021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389162-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389162
EAN/GTIN:
     4016139004600
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie TES

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 15.4 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Strom (max.): 2.1 A · Temperatur-Differenz (max.): 67 °C · Typ: TES1-127021 · Wärme-Leistung (max.): 18.1 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004600, 1389162, TES1-127021, Peltierelemente, peltier element
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,18*
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 12,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 12,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG