Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 15.4 V/DC 5 A 44.7 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.9 mm TEC1-127050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389161-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389161
EAN/GTIN:
     4016139004594
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie TEC1

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 15.4 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.9 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Strom (max.): 5 A · Temperatur-Differenz (max.): 67 °C · Typ: TEC1-127050 · Wärme-Leistung (max.): 44.7 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004594, 1389161, TEC1-127050, Peltierelemente, peltier element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG