Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element 15.4 V/DC 6 A 51.4 W (L x B x H) 40 x 40 x 3.6 mm TEC1-127060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389160-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389160
EAN/GTIN:
     4016139004587
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie TEC1

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 15.4 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Strom (max.): 6 A · Temperatur-Differenz (max.): 67 °C · Typ: TEC1-127060 · Wärme-Leistung (max.): 51.4 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004587, 1389160, TEC1-127060, Peltierelemente, peltier element
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 15,83*
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 15,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 16,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG