Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intenso Media Artist Digitaler Bilderrahmen 20.3 cm 8 Zoll 800 x 600 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389093-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3917801
EAN/GTIN:
     4034303022694
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
intenso digitaler bilderrahmen 8"
intenso digitaler bilderrahmen
Intenso Media Artist Digitaler Bilderrahmen

Display: 20,3 cm (8")
Auflösung 800 x 600 Pixel
Foto,Musik,Video Wiedergabe

Ausstattung:
Vollbild · Diashow · Miniaturansicht · Zoom · Einstellungen: Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Sprache, Hintergrundmusik.

Technische Daten:
Bildformat: 4:3,16:9 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Uhr,Kalender,Zeitschaltfunktion,Lautsprecher · Display-Auflösung: 800 x 600 Pixel · Display-Diagonale (cm): 20.3 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 8 Zoll · Display-Typ/Auflösung: TFT · Dyn. Kontrastverhältnis: 400 : 1 · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Tiefe: 56 mm · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG,WMA,MPEG-1,MPEG-4,Motion-JPEG,AVI · Wiedergabe von: Audio,Foto,Video

Lieferumfang:
Fernbedienung,230 V Netzteil

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
20.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
400 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
56 mm
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
8 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Display-Auflösung:
800 x 600 Pixel
Bildformat:
4:3 | 16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | WMA | MPEG-1 | MPEG-4 | Motion-JPEG | AVI
1c. Marke:
Intenso
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Uhr | Kalender | Zeitschaltfunktion | Lautsprecher
Wiedergabe von:
Audio | Foto | Video
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 8 zoll, 4034303022694, Intenso, 3917801, Media Artist, Digitaler Fotoframe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,90*
ab € 48,41*
€ 53,66*
€ 4,00*
ab € 68,17*
€ 72,39*
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 72,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 73,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 85,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 81,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 80,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.