Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI FS 1.20.126.504/9000 Kontaktelement 2 Öffner 35 V 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389014-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.504/9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
RAFI FS 1.20.126.504/9000 Kontaktelement 2 Öffner 35 V 10 St.

Kontaktelement RAFIX FS

Industrieverpackung mit 10 Stück

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Ausführung (allgemein): Leuchtmittel optional LED-Clip · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Kontaktmaterial: Au · Montageart: mit Betätigungselement · Schaltspannung: 35 V · Schaltstellung(en): 2 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
FS 1.20.126.504/9000
Ausführung (allgemein):
Leuchtmittel optional LED-Clip
Montageart:
mit Betätigungselement
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung:
35 V
Kontaktmaterial:
Au
Schaltstellung(en):
2 x Ein/Aus
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,575*
Lager 102
6050
10
Frei Haus
ab € 12,705*
€ 15,92*
1
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 16,66*
1
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 18,55*
10 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 13,42*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,425*
€ 18,35575
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,705*
€ 15,11895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
€ 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.