Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 214-LP 63214300 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388471-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63214300
EAN/GTIN:
     4049505025855
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla EUROMAS ET 214-LP 63214300 Industrie-Gehäuse 200 x 120 x 57 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Universal-Gehäuse ET

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113.2 mm · Innenmaß Höhe: 51 mm · Innenmaß Tiefe: 174.4 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 120 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
174.4 mm
Innenmaß Höhe:
51 mm
Innenmaß Breite:
113.2 mm
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS ET 214-LP
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 4049505025855, Bopla, 63214300, EUROMAS ET 214-LP, EUROMAS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,76*
€ 28,34*
€ 5,90*
ab € 17,78*
€ 28,35*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 30,67*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 31,42*
€ 3,50*
ab € 41,78*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,40*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,31*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,37*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.