Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT V-Charge 100 Duo Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V, 230 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388391-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1388391
EAN/GTIN:
     4016139004136
Suchbegriffe:
Uniladegerät
Universalladegerät
universalladegerät voltcraft
universalladegerät
VOLTCRAFT V-Charge 100 Duo Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V,230 V 10 A

Multifunktionsladegerät V-Charge 100 Duo

2 Ladeausgänge
Effizientes laden Ihrer Akkus
Intuitive Bedienung

Das V-Charge 100 Duo Multifunktions-Ladegerät bietet für alle ambitionierten Modellbauer das richtige Allround-Ladegerät zum Laden unterschiedlichster Akkutypen. Der Akkutyp und alle Lade- / Entladeparameter sind dabei frei einstellbar. Das Ladegerät ist sowohl mit 11-18 V als auch durch das integrierte Netzteil an 100-240 V zu betreiben. Egal ob Zuhause, auf der Strecke oder dem Flugplatz, das V-Charge Ladegerät ist daher immer die erste Wahl.

Ausstattung:
Verschiedene Ladeprogramme · Optimierte Software · Speicherung von Lade-/Entladeprofilen · Terminal Voltage Control · LiPo-Meter · Automatische Limitierung des Ladestroms · Kapazitätsgrenze · Temperaturüberwachung über Temperatur-Sensoren · Limitierung der Ladezeit.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Ausführung (allgemein): V-Charge 100 Duo · Betriebsspannung: 12 V,230 V · Betriebsspannung (LOV): 11 - 18 V/DC,100 - 240 V/AC · Entlade-Strom: 5 A · Entladeleistung max.: 10 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 20 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 1000 g · Ladeleistung max.: 100 W · Ladestrom (max.): 10 A · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 143 mm · Stecksystem: 4 mm · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät · Netzkabel · 2x XH Adapter · 2 Ladekabel mit T-Stecker · Software-CD · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 143 x 115 x 63 mm
Ladeleistung max.:
100 W
Stecksystem:
4 mm
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
143 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
15
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
20 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Herst.-Teilenr.:
1388391
Ausführung (allgemein):
V-Charge 100 Duo
Ladestrom (max.):
10 A
Betriebsspannung:
12 V | 230 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
11 - 18 V/DC | 100 - 240 V/AC
Entlade-Strom:
5 A
Entladeleistung max.:
10 W
Gewicht:
1000 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
Weitere Suchbegriffe: 4016139004136, VOLTCRAFT, 1388391, V-Charge 100 Duo, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 113,54*
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 89,07*
€ 113,56*
€ 3,50*
ab € 102,68*
€ 128,90*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 152,00*
€ 189,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.