Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zamel GNT-921 BIM-BAM Gong 8 V (max) 80 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388184-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GNT-921 BIM-BAM
EAN/GTIN:
     5903669088431
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zweiton-Gong Bim Bam 8 V

Der elektromechanische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 8 V/AC ausgestattet sind.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 V (max) · Betriebsspannung (Details): 8 V · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 116 x 135 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
1c. Marke:
Zamel
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V
Lautstärke:
80 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk gong, 5903669088431, Zamel, GNT-921 BIM-BAM, Türklingel, Glocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 15,03*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 15,04*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 34,46*
€ 38,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.