Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Todd 47682/63 Außenwandleuchte E27 60 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387151-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     47682/63
EAN/GTIN:
     4004353121319
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Todd 47682/63 Außenwandleuchte E27 60 W Anthrazit

Außenwandleuchte Todd

1-flammig
Mit Diffusor
Indirekter Lichtaustritt

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für die Außen-Wandleuchte Todd. Lassen Sie eine Hauswand dekorativ erstrahlen oder sorgen Sie für Sicherheit im Eingangsbereich.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Rasterglas,Indirekter Lichtaustritt · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 29 cm · Produktabmessung, Länge: 24 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 9 x 29 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
29 cm
Produktabmessung, Länge:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Rasterglas | Indirekter Lichtaustritt
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 22,47*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 30,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.