Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard C-Control Open IoT WIFI Board Arduino™ Nano compatible


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387029-BP
Hersteller:
     C-Control
Herst.-Nr.:
     CC-4161087
EAN/GTIN:
     9783645101950
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
C-Control IoT Nano WIFI Board

Arduino™ Nano kompatibel
Integrierter TCP/IP-Stack, aktivierer TCP/UDP-Server
Steuerung des WLAN-Moduls über einfache AT-Kommandos
Modul als Access-Point benutzbar

Das loT (Internet der Dinge) WiFi Board ist ein einfach zu bedienendes und frei programmierbares Entwicklungsboard für das Internet of Things. Durch die geschickte Verbindung eines Entwicklungsboards mit einem fest eingebautem WLAN Modul, ergeben sich viele neue Anwendungsbereiche. Die sehr kompakte Bauform macht es des Weiteren für mobile Einsatzgebiete prädestiniert. Mit der WLAN Anbindung können Sie Ihre Projekte an das Heimnentzwerk oder Internet anbinden, lassen Sie sich Ihre Raumtemperatur im Browser anzeigen oder steuern Sie LEDs per Smartphone.
Haben Sie kein WLAN in Reichweite? Kein Problem über einfache AT-Kommandos können Sie z.B. einen Webserver starten und das Modul als AccesPoint einstellen.
Durch seine Kompatibilität mit dem Arduino™ Nano lässt sich das IoT WiFi Board mit der Arduino™ IDE über den USB Port programmieren.

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 2 kB · Architektur (Mikro-Controller): 8-bit · Produkt-Art: Evaluation Board · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Prozessor (LOV): Atmega328 · Schnittstellen (Bauelemente): SPI,UART,I²C,ICSP,USB · Serie (Entwicklungs-Kits): Open · Weitere technische Daten: I/O-Pins: 20 (Davon 2 für die Kommunikation mit dem WLAN-Modul, 6PWM und 6 analoge Eingänge) · Taktrate: 16 MHz · Mikrocontroller: ATmega328 · Max. Strom pro I/O-Pin: 40 mA · Belastbarkeit 3.3-V Ausgang: 50 mA.

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 9783645101950, C-Control, CC-4161087, IoT WIFI Board, Arduino
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 25,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 25,03*
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 25,03*
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 25,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
DO-10 MicroUSB
ab € 7,98*
Sonstiges
Voltcraft
SPS-1000 MicroUSB
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.