Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components SWC-10TT-4P Kabelhalter selbstklebend 1386632 Bündel-Ø-Bereich 10 mm (max) Transparent 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386632-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1386632
EAN/GTIN:
     4016139001807
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Conrad Components SWC-10TT-4P Kabelhalter selbstklebend 1386632 Bündel-Ø-Bereich 10 mm (max) Transparent 4 St.

Kabelhalter selbstklebend

Transparent
Kabelhalter
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 10 mm (max)

Universell einsetzbare Kabelhalter mit sehr guter Klebefestigkeit. Das Kabel wird einfach eingedrückt.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyvinylidenfluorid · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Bündel-Ø-Bereich:
10 mm (max)
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyvinylidenfluorid
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
1386632
Typ (Hersteller-Typ):
SWC-10TT-4P
Bündel-Ø (max.):
10 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, kabelmanagement kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, 4016139001807, Conrad Components, 1386632, SWC-10TT-4P, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,40*
Lager 102
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,41*
6 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 17,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.