Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power-Modul Code Mercenaries LED-Warrior11-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386587-BP
Hersteller:
     Code Mercenaries
Herst.-Nr.:
     LW11-DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Code Mercenaries
LW11-DR
LED-Warrior11-DR
Micro-prozessor
Stromversorgung für DALI-Bus, Hutschienenmontage

DALI-Bus Stromversorgung im Hutschinengehäuse. Passend für Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Hutschienengehäuse · Ausgangsstrom (max.): 250 mA · Ausgangsstrom (min.): 230 mA · Betriebsspannung: 24 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Power-Modul · Hersteller: Code Mercenaries · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Typ (Hersteller-Typ): LED-Warrior11-DR

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 83,65*
€ 4,00*
ab € 38,09*
€ 86,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.