Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power-Modul Code Mercenaries LED-Warrior11-MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386586-BP
Hersteller:
     Code Mercenaries
Herst.-Nr.:
     LW11-MOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Code Mercenaries
LW11-MOD
LED-Warrior11-MOD
Micro-prozessor
Stromversorgung für DALI-Bus, Modul

DALI-Bus Stromversorgung. 24 V Eingangsspannung ±10 %, 300 mA, Ausgang ca. 17 V, strombegrenzt bei ca. 230 mA. LED als Betriebsanzeige und Datenanzeige.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Leiterplattenmodul · Ausgangsstrom (max.): 250 mA · Ausgangsstrom (min.): 230 mA · Betriebsspannung: 24 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Power-Modul · Hersteller: Code Mercenaries · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Typ (Hersteller-Typ): LED-Warrior11-MOD

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 13,25*
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 13,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.