Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power-Modul Code Mercenaries LED-Warrior05-MOD (crimp/crimp)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386583-BP
Hersteller:
     Code Mercenaries
Herst.-Nr.:
     LW05-MOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpkontakt
crimpkontakt
DC/DC LED-Treiber 350 mA

Konstantstromtreiber für Hochleistungs-LEDs, 350 mA, Eingang und Ausgang Crimpanschluss.

Eingangsspannung: 7 - 30 V
Maximale Ausgangsleistung 10 W
Maximaler LED Strom 500 mA
Effizienz bis zu 96 %
Zahl der LEDs: 1 - 5 weiße LEDs (abhängig von Eingangsspannung)
Standby-Verbrauch 40 µA max.

Steuereingang für PWM, Verpolungssicher und eingangsseitige Schmelzsicherung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Leiterplattenmodul · Betriebsspannung (Bereich): 7 - 30 V · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Power-Modul · Hersteller: Code Mercenaries · Produktabmessung, Breite: 16.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Typ (Hersteller-Typ): LED-Warrior05-MOD (crimp/crimp)

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Code Mercenaries, LW05-MOD, LED-Warrior05-MOD (crimp/crimp), Micro-prozessor, mikro-prozessor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.