Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power-Modul Code Mercenaries LED-Warrior04-MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386577-BP
Hersteller:
     Code Mercenaries
Herst.-Nr.:
     LW04-MOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Code Mercenaries
LW04-MOD
LED-Warrior04-MOD
Micro-prozessor
Intelligenter LED-Treiber, 4 Kanäle

LED-Warrior04 ist ein intelligenter 4kanaliger LED-Treiber mit I2C, DMX-512 und DALI-Schnittstellen. Der LED-Warrior04 bietet im Einsatz große Flexibilität. Für die vier Kanäle lassen sich unabhängig voneinander Strom und Helligkeit wählen. Die Helligkeit wird über eine integrierte PWM-Funktion pro Kanal gesteuert. Über die I2C-Schnittstelle kann der LED-Warrior04 programmiert werden, um dann ohne externe Steuerung zu arbeiten. I2C, DMX-512 und DALI erlauben eine direkte Steuerung. Die I2C-Schnittstelle kann auch als Serviceschnittstelle verwendet werden um z. B. installierte Leuchten im Betrieb zu kalibrieren. Für den unabhängigen Betrieb können auch zeitliche Helligkeitsverläufe eingestellt werden, die autarke Lichtszenarien wie Auf- und Abblenden oder Farbverläufe ergeben. Eingangsspannung 7 -32 V/DC, maximale Ausgangsleistung 25 W pro Kanal, programmierbarer LED-Strom bis 1 A. Effizienz bis zu 94 %. I2C-Schnittstelle für Steuerung und Programmierung, DMX-512 und DALI für Steuerung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Ausführung (allgemein): Leiterplattenmodul · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Ausgangsstrom (min.): 80 mA · Betriebsspannung (Bereich): 7 - 32 V · Betriebsspannung max.: 32 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Power-Modul · Hersteller: Code Mercenaries · Produktabmessung, Breite: 63.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Typ (Hersteller-Typ): LED-Warrior04-MOD · Weitere technische Daten: Leistung: 4 x 25 W

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 71,80*
€ 4,00*
ab € 63,70*
€ 74,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.